Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Stahl Stirnrad 15 Zähne / Modul 0.5, Wälzkreis-Ø 7.5mm, Nabe Ø 6mm / Bohrung 3mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1827881
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1827881
EAN/GTIN:
     5059045100614
Suchbegriffe:
Stirnrad
Stirnzahnrad
Zylinderrad
stirnrad
Modul = 0.5
Anzahl der Zähne = 15
Material = Stahl
Bohrungsdurchmesser = 3mm
Teilungs-Durchmesser = 7.5mm
Nabendurchmesser = 6mm
Spurweite = 4mm
Weitere Informationen:
Modul:
0.5
Anzahl der Zähne:
15
Material:
Stahl
Bohrungsdurchmesser:
3mm
Teilungs-Durchmesser:
7.5mm
Nabendurchmesser:
6mm
Spurweite:
4mm
Weitere Suchbegriffe: 1827881, Mechanische Kraftübertragung, Zahnräder und Zahnstangen, Stirnräder, RS PRO, GRSS0515B, Mechanical Power Transmission, Gears & Racks, Spur Gears
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,91*
€ 23,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,66*
€ 23,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,95*
€ 21,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,00*
€ 20,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,52*
€ 19,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,33*
€ 15,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.