Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Stahl Stirnrad 60 Zähne / Modul 0.7, Wälzkreis-Ø 42mm, Nabe Ø 18mm / Bohrung 6mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1827877
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1827877
EAN/GTIN:
     5059045100584
Suchbegriffe:
Stirnrad
Stirnzahnrad
Zylinderrad
stirnrad
Modul = 0.7
Anzahl der Zähne = 60
Material = Stahl
Bohrungsdurchmesser = 6mm
Teilungs-Durchmesser = 42mm
Nabendurchmesser = 18mm
Spurweite = 5mm
Weitere Informationen:
Modul:
0.7
Anzahl der Zähne:
60
Material:
Stahl
Bohrungsdurchmesser:
6mm
Teilungs-Durchmesser:
42mm
Nabendurchmesser:
18mm
Spurweite:
5mm
Weitere Suchbegriffe: 1827877, Mechanische Kraftübertragung, Zahnräder und Zahnstangen, Stirnräder, RS PRO, GRSS0760B, Mechanical Power Transmission, Gears & Racks, Spur Gears
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,62*
€ 67,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,09*
€ 64,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,13*
€ 60,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,00*
€ 58,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,22*
€ 56,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,41*
€ 48,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.