Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Stahl Stirnrad 50 Zähne / Modul 0.7, Wälzkreis-Ø 35mm, Nabe Ø 18mm / Bohrung 6mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1827875
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1827875
EAN/GTIN:
     5059045100560
Suchbegriffe:
Stirnrad
Stirnzahnrad
Zylinderrad
stirnrad
Modul = 0.7
Anzahl der Zähne = 50
Material = Stahl
Bohrungsdurchmesser = 6mm
Teilungs-Durchmesser = 35mm
Nabendurchmesser = 18mm
Spurweite = 5mm
Weitere Informationen:
Modul:
0.7
Anzahl der Zähne:
50
Material:
Stahl
Bohrungsdurchmesser:
6mm
Teilungs-Durchmesser:
35mm
Nabendurchmesser:
18mm
Spurweite:
5mm
Weitere Suchbegriffe: 1827875, Mechanische Kraftübertragung, Zahnräder und Zahnstangen, Stirnräder, RS PRO, GRSS0750B, Mechanical Power Transmission, Gears & Racks, Spur Gears
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,81*
€ 58,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,24*
€ 55,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,13*
€ 51,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,97*
€ 49,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,99*
€ 47,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,55*
€ 39,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.