Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Stahl Stirnrad 45 Zähne / Modul 0.7, Wälzkreis-Ø 31.5mm, Nabe Ø 18mm / Bohrung 6mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1827873
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1827873
EAN/GTIN:
     5059045100546
Suchbegriffe:
Stirnrad
Stirnzahnrad
Zylinderrad
stirnrad
Modul = 0.7
Anzahl der Zähne = 45
Material = Stahl
Bohrungsdurchmesser = 6mm
Teilungs-Durchmesser = 31.5mm
Nabendurchmesser = 18mm
Spurweite = 5mm
Weitere Informationen:
Modul:
0.7
Anzahl der Zähne:
45
Material:
Stahl
Bohrungsdurchmesser:
6mm
Teilungs-Durchmesser:
31.5mm
Nabendurchmesser:
18mm
Spurweite:
5mm
Weitere Suchbegriffe: 1827873, Mechanische Kraftübertragung, Zahnräder und Zahnstangen, Stirnräder, RS PRO, GRSS0745B, Mechanical Power Transmission, Gears & Racks, Spur Gears
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,26*
€ 53,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,92*
€ 51,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,39*
€ 46,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,30*
€ 45,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,07*
€ 44,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,79*
€ 36,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.