Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Stahl Stirnrad 36 Zähne / Modul 0.7, Wälzkreis-Ø 25.2mm, Nabe Ø 15mm / Bohrung 5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1827871
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1827871
EAN/GTIN:
     5059045100522
Suchbegriffe:
Stirnrad
Stirnzahnrad
Zylinderrad
stirnrad
Modul = 0.7
Anzahl der Zähne = 36
Material = Stahl
Bohrungsdurchmesser = 5mm
Teilungs-Durchmesser = 25.2mm
Nabendurchmesser = 15mm
Spurweite = 5mm
Weitere Informationen:
Modul:
0.7
Anzahl der Zähne:
36
Material:
Stahl
Bohrungsdurchmesser:
5mm
Teilungs-Durchmesser:
25.2mm
Nabendurchmesser:
15mm
Spurweite:
5mm
Weitere Suchbegriffe: 1827871, Mechanische Kraftübertragung, Zahnräder und Zahnstangen, Stirnräder, RS PRO, GRSS0736B, Mechanical Power Transmission, Gears & Racks, Spur Gears
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,18*
€ 49,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,25*
€ 46,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,05*
€ 42,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,80*
€ 41,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,69*
€ 40,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,04*
€ 33,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.