Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Stahl Stirnrad 32 Zähne / Modul 0.7, Wälzkreis-Ø 22.4mm, Nabe Ø 15mm / Bohrung 5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1827869
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1827869
EAN/GTIN:
     5059045100508
Suchbegriffe:
Stirnrad
Stirnzahnrad
Zylinderrad
stirnrad
Modul = 0.7
Anzahl der Zähne = 32
Material = Stahl
Bohrungsdurchmesser = 5mm
Teilungs-Durchmesser = 22.4mm
Nabendurchmesser = 15mm
Spurweite = 5mm
Weitere Informationen:
Modul:
0.7
Anzahl der Zähne:
32
Material:
Stahl
Bohrungsdurchmesser:
5mm
Teilungs-Durchmesser:
22.4mm
Nabendurchmesser:
15mm
Spurweite:
5mm
Weitere Suchbegriffe: 1827869, Mechanische Kraftübertragung, Zahnräder und Zahnstangen, Stirnräder, RS PRO, GRSS0732B, Mechanical Power Transmission, Gears & Racks, Spur Gears
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,52*
€ 33,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,17*
€ 33,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,21*
€ 30,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,82*
€ 28,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,79*
€ 28,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,13*
€ 22,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.