Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Stahl Stirnrad 30 Zähne / Modul 0.7, Wälzkreis-Ø 21mm, Nabe Ø 15mm / Bohrung 5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1827868
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1827868
EAN/GTIN:
     5059045100492
Suchbegriffe:
Stirnrad
Stirnzahnrad
Zylinderrad
stirnrad
Modul = 0.7
Anzahl der Zähne = 30
Material = Stahl
Bohrungsdurchmesser = 5mm
Teilungs-Durchmesser = 21mm
Nabendurchmesser = 15mm
Spurweite = 5mm
Weitere Informationen:
Modul:
0.7
Anzahl der Zähne:
30
Material:
Stahl
Bohrungsdurchmesser:
5mm
Teilungs-Durchmesser:
21mm
Nabendurchmesser:
15mm
Spurweite:
5mm
Weitere Suchbegriffe: 1827868, Mechanische Kraftübertragung, Zahnräder und Zahnstangen, Stirnräder, RS PRO, GRSS0730B, Mechanical Power Transmission, Gears & Racks, Spur Gears
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,54*
€ 37,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,87*
€ 36,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,88*
€ 33,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,43*
€ 31,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,16*
€ 31,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,21*
€ 25,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.