Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Stahl Stirnrad 25 Zähne / Modul 0.7, Wälzkreis-Ø 17.5mm, Nabe Ø 15mm / Bohrung 4mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1827867
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1827867
EAN/GTIN:
     5059045100485
Suchbegriffe:
Stirnrad
Stirnzahnrad
Zylinderrad
stirnrad
Modul = 0.7
Anzahl der Zähne = 25
Material = Stahl
Bohrungsdurchmesser = 4mm
Teilungs-Durchmesser = 17.5mm
Nabendurchmesser = 15mm
Spurweite = 5mm
Weitere Informationen:
Modul:
0.7
Anzahl der Zähne:
25
Material:
Stahl
Bohrungsdurchmesser:
4mm
Teilungs-Durchmesser:
17.5mm
Nabendurchmesser:
15mm
Spurweite:
5mm
Weitere Suchbegriffe: 1827867, Mechanische Kraftübertragung, Zahnräder und Zahnstangen, Stirnräder, RS PRO, GRSS0725B, Mechanical Power Transmission, Gears & Racks, Spur Gears
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,11*
€ 33,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,68*
€ 32,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,73*
€ 29,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,42*
€ 27,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,35*
€ 27,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,74*
€ 22,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.