Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Stahl Stirnrad 24 Zähne / Modul 0.7, Wälzkreis-Ø 16.8mm, Nabe Ø 12mm / Bohrung 4mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1827866
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1827866
EAN/GTIN:
     5059045100478
Suchbegriffe:
Stirnrad
Stirnzahnrad
Zylinderrad
stirnrad
Modul = 0.7
Anzahl der Zähne = 24
Material = Stahl
Bohrungsdurchmesser = 4mm
Teilungs-Durchmesser = 16.8mm
Nabendurchmesser = 12mm
Spurweite = 5mm

Stirnrad von RS ProDas RS Pro Stirnrad aus metrischem Stahl mit 24 Zähnen hat einen Rasterdurchmesser von 16,8 mm, einen Nabendurchmesser von 12 mm und einen Bohrungsdurchmesser von 4 mm. Das Zahnrad hat eine Stirnbreite von 5 mm. Er hat einen Modulwert von 0,7.Eigenschaften und Vorteile• Norm nach DIN 867, DIN 3962, DIN 3963, Klasse 9 oder gleichwertig • Standardtoleranzen, sofern nicht anders angegeben 0,25 mm • Stahl EN8 (080M40/080M46)
Weitere Informationen:
Modul:
0.7
Anzahl der Zähne:
24
Material:
Stahl
Bohrungsdurchmesser:
4mm
Teilungs-Durchmesser:
16.8mm
Nabendurchmesser:
12mm
Spurweite:
5mm
Weitere Suchbegriffe: 1827866, Mechanische Kraftübertragung, Zahnräder und Zahnstangen, Stirnräder, RS PRO, GRSS0724B, Mechanical Power Transmission, Gears & Racks, Spur Gears
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,86*
€ 31,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,41*
€ 31,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,59*
€ 28,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,34*
€ 26,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,30*
€ 26,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,99*
€ 21,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.