Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Stahl Stirnrad 20 Zähne / Modul 0.7, Wälzkreis-Ø 14mm, Nabe Ø 10mm / Bohrung 4mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1827865
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1827865
EAN/GTIN:
     5059045100461
Suchbegriffe:
Stirnrad
Stirnzahnrad
Zylinderrad
stirnrad
Modul = 0.7
Anzahl der Zähne = 20
Material = Stahl
Bohrungsdurchmesser = 4mm
Teilungs-Durchmesser = 14mm
Nabendurchmesser = 10mm
Spurweite = 5mm
Weitere Informationen:
Modul:
0.7
Anzahl der Zähne:
20
Material:
Stahl
Bohrungsdurchmesser:
4mm
Teilungs-Durchmesser:
14mm
Nabendurchmesser:
10mm
Spurweite:
5mm
Weitere Suchbegriffe: 1827865, Mechanische Kraftübertragung, Zahnräder und Zahnstangen, Stirnräder, RS PRO, GRSS0720B, Mechanical Power Transmission, Gears & Racks, Spur Gears
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,04*
€ 27,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,66*
€ 26,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,31*
€ 24,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,24*
€ 22,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,12*
€ 22,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,40*
€ 18,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.