Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Stahl Stirnrad 16 Zähne / Modul 0.7, Wälzkreis-Ø 11.2mm, Nabe Ø 9mm / Bohrung 4mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1827864
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1827864
EAN/GTIN:
     5059045100454
Suchbegriffe:
Stirnrad
Stirnzahnrad
Zylinderrad
stirnrad
Modul = 0.7
Anzahl der Zähne = 16
Material = Stahl
Bohrungsdurchmesser = 4mm
Teilungs-Durchmesser = 11.2mm
Nabendurchmesser = 9mm
Spurweite = 5mm
Weitere Informationen:
Modul:
0.7
Anzahl der Zähne:
16
Material:
Stahl
Bohrungsdurchmesser:
4mm
Teilungs-Durchmesser:
11.2mm
Nabendurchmesser:
9mm
Spurweite:
5mm
Weitere Suchbegriffe: 1827864, Mechanische Kraftübertragung, Zahnräder und Zahnstangen, Stirnräder, RS PRO, GRSS0716B, Mechanical Power Transmission, Gears & Racks, Spur Gears
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,32*
€ 24,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,06*
€ 23,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,12*
€ 21,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,34*
€ 20,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,87*
€ 20,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,48*
€ 16,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.