Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Stahl Stirnrad 15 Zähne / Modul 0.7, Wälzkreis-Ø 10.5mm, Nabe Ø 8mm / Bohrung 3mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1827863
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1827863
EAN/GTIN:
     5059045100447
Suchbegriffe:
Stirnrad
Stirnzahnrad
Zylinderrad
Modul = 0.7
Anzahl der Zähne = 15
Material = Stahl
Bohrungsdurchmesser = 3mm
Teilungs-Durchmesser = 10.5mm
Nabendurchmesser = 8mm
Spurweite = 5mm
Weitere Informationen:
Modul:
0.7
Anzahl der Zähne:
15
Material:
Stahl
Bohrungsdurchmesser:
3mm
Teilungs-Durchmesser:
10.5mm
Nabendurchmesser:
8mm
Spurweite:
5mm
Weitere Suchbegriffe: 1827863, Mechanische Kraftübertragung, Zahnräder und Zahnstangen, Stirnräder, RS PRO, GRSS0715B, Mechanical Power Transmission, Gears & Racks, Spur Gears
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,67*
€ 15,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,40*
€ 14,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,76*
€ 13,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,68*
€ 12,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,60*
€ 12,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,27*
€ 9,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.