Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Stahl Zahnstange, Modul 2.0, 500mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Stahl Zahnstange, Modul 2.0, 500mm
Artikel-Nr.:
     108EL-1827860
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1827860
EAN/GTIN:
     5059045100416
Suchbegriffe:
Zahnstange
zahnstange
Modul = 2.0
Material = Stahl
Gesamtlänge = 500mm
Spurweite = 20mm
Teilungs-Mittenhöhe = 18mm

Metrisches Zahnrack von RS ProDas metrische Zahnrack des RS Pro 2.0-Rastermoduls hat eine Gesamtlänge von 500 mm und eine Stirnbreite von 20 mm. Er besteht aus Stahl und hat ein Rastermaß von 18 mm in der Mitte.Eigenschaften und Vorteile• Normen: DIN 867, DIN 3962, DIN 3963 • Toleranz von -/+0,25 mm
Weitere Informationen:
Modul:
2.0
Material:
Stahl
Gesamtlänge:
500mm
Spurweite:
20mm
Teilungs-Mittenhöhe:
18mm
Weitere Suchbegriffe: 1827860, Mechanische Kraftübertragung, Zahnräder und Zahnstangen, Zahnstangen, RS PRO, GRSR20205, Mechanical Power Transmission, Gears & Racks, Gear Racks
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,16*
€ 69,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,60*
€ 66,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,58*
€ 62,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,38*
€ 59,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,53*
€ 57,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,33*
€ 49,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.