Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Stahl Stirnrad 70 Zähne / Modul 1.5, Wälzkreis-Ø 105mm, Nabe Ø 70mm / Bohrung 20mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1827851
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1827851
EAN/GTIN:
     5059045100331
Suchbegriffe:
Stirnrad
Stirnzahnrad
Zylinderrad
stirnrad
Modul = 1.5
Anzahl der Zähne = 70
Material = Stahl
Bohrungsdurchmesser = 20mm
Teilungs-Durchmesser = 105mm
Nabendurchmesser = 70mm
Spurweite = 17mm
Weitere Informationen:
Modul:
1.5
Anzahl der Zähne:
70
Material:
Stahl
Bohrungsdurchmesser:
20mm
Teilungs-Durchmesser:
105mm
Nabendurchmesser:
70mm
Spurweite:
17mm
Weitere Suchbegriffe: 1827851, Mechanische Kraftübertragung, Zahnräder und Zahnstangen, Stirnräder, RS PRO, GRSS1570B, Mechanical Power Transmission, Gears & Racks, Spur Gears
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 90,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,96*
€ 143,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,56*
€ 139,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,52*
€ 132,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,43*
€ 119,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,09*
€ 107,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.