Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Stahl Stirnrad 60 Zähne / Modul 1.5, Wälzkreis-Ø 90mm, Nabe Ø 60mm / Bohrung 15mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1827850
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1827850
EAN/GTIN:
     5059045100324
Suchbegriffe:
Stirnrad
Stirnzahnrad
Zylinderrad
stirnrad
Modul = 1.5
Anzahl der Zähne = 60
Material = Stahl
Bohrungsdurchmesser = 15mm
Teilungs-Durchmesser = 90mm
Nabendurchmesser = 60mm
Spurweite = 17mm
Weitere Informationen:
Modul:
1.5
Anzahl der Zähne:
60
Material:
Stahl
Bohrungsdurchmesser:
15mm
Teilungs-Durchmesser:
90mm
Nabendurchmesser:
60mm
Spurweite:
17mm
Weitere Suchbegriffe: 1827850, Mechanische Kraftübertragung, Zahnräder und Zahnstangen, Stirnräder, RS PRO, GRSS1560B, Mechanical Power Transmission, Gears & Racks, Spur Gears
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 72,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,50*
€ 116,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,21*
€ 113,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,44*
€ 107,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,19*
€ 99,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,66*
€ 86,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.