Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Stahl Stirnrad 48 Zähne / Modul 1.5, Wälzkreis-Ø 72mm, Nabe Ø 50mm / Bohrung 14mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1827847
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1827847
EAN/GTIN:
     5059045100294
Suchbegriffe:
Stirnrad
Stirnzahnrad
Zylinderrad
stirnrad
Modul = 1.5
Anzahl der Zähne = 48
Material = Stahl
Bohrungsdurchmesser = 14mm
Teilungs-Durchmesser = 72mm
Nabendurchmesser = 50mm
Spurweite = 17mm
Weitere Informationen:
Modul:
1.5
Anzahl der Zähne:
48
Material:
Stahl
Bohrungsdurchmesser:
14mm
Teilungs-Durchmesser:
72mm
Nabendurchmesser:
50mm
Spurweite:
17mm
Weitere Suchbegriffe: 1827847, Mechanische Kraftübertragung, Zahnräder und Zahnstangen, Stirnräder, RS PRO, GRSS1548B, Mechanical Power Transmission, Gears & Racks, Spur Gears
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 45,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,05*
€ 76,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,83*
€ 73,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,47*
€ 69,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,46*
€ 66,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,14*
€ 63,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,79*
€ 54,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.