Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Stahl Stirnrad 40 Zähne / Modul 1.5, Wälzkreis-Ø 60mm, Nabe Ø 40mm / Bohrung 12mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1827845
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1827845
EAN/GTIN:
     5059045100270
Suchbegriffe:
Stirnrad
Stirnzahnrad
Zylinderrad
stirnrad
Modul = 1.5
Anzahl der Zähne = 40
Material = Stahl
Bohrungsdurchmesser = 12mm
Teilungs-Durchmesser = 60mm
Nabendurchmesser = 40mm
Spurweite = 17mm
Weitere Informationen:
Modul:
1.5
Anzahl der Zähne:
40
Material:
Stahl
Bohrungsdurchmesser:
12mm
Teilungs-Durchmesser:
60mm
Nabendurchmesser:
40mm
Spurweite:
17mm
Weitere Suchbegriffe: 1827845, Mechanische Kraftübertragung, Zahnräder und Zahnstangen, Stirnräder, RS PRO, GRSS1540B, Mechanical Power Transmission, Gears & Racks, Spur Gears
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,78*
€ 68,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,22*
€ 65,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,22*
€ 62,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,04*
€ 59,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,71*
€ 56,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,16*
€ 48,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.