Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Stahl Stirnrad 35 Zähne / Modul 1.5, Wälzkreis-Ø 52.5mm, Nabe Ø 35mm / Bohrung 12mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1827843
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1827843
EAN/GTIN:
     5059045100256
Suchbegriffe:
Stirnrad
Stirnzahnrad
Zylinderrad
stirnrad
Modul = 1.5
Anzahl der Zähne = 35
Material = Stahl
Bohrungsdurchmesser = 12mm
Teilungs-Durchmesser = 52.5mm
Nabendurchmesser = 35mm
Spurweite = 17mm
Weitere Informationen:
Modul:
1.5
Anzahl der Zähne:
35
Material:
Stahl
Bohrungsdurchmesser:
12mm
Teilungs-Durchmesser:
52.5mm
Nabendurchmesser:
35mm
Spurweite:
17mm
Weitere Suchbegriffe: 1827843, Mechanische Kraftübertragung, Zahnräder und Zahnstangen, Stirnräder, RS PRO, GRSS1535B, Mechanical Power Transmission, Gears & Racks, Spur Gears
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,71*
€ 53,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,04*
€ 50,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,71*
€ 46,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,71*
€ 44,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,70*
€ 42,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,28*
€ 36,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.