Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Stahl Stirnrad 30 Zähne / Modul 1.5, Wälzkreis-Ø 45mm, Nabe Ø 30mm / Bohrung 12mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1827841
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1827841
EAN/GTIN:
     5059045100232
Suchbegriffe:
Stirnrad
Stirnzahnrad
Zylinderrad
stirnrad
Modul = 1.5
Anzahl der Zähne = 30
Material = Stahl
Bohrungsdurchmesser = 12mm
Teilungs-Durchmesser = 45mm
Nabendurchmesser = 30mm
Spurweite = 17mm
Weitere Informationen:
Modul:
1.5
Anzahl der Zähne:
30
Material:
Stahl
Bohrungsdurchmesser:
12mm
Teilungs-Durchmesser:
45mm
Nabendurchmesser:
30mm
Spurweite:
17mm
Weitere Suchbegriffe: 1827841, Mechanische Kraftübertragung, Zahnräder und Zahnstangen, Stirnräder, RS PRO, GRSS1530B, Mechanical Power Transmission, Gears & Racks, Spur Gears
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,74*
€ 44,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,57*
€ 42,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,53*
€ 39,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,91*
€ 37,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,65*
€ 36,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,47*
€ 30,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.