Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Stahl Stirnrad 28 Zähne / Modul 1.5, Wälzkreis-Ø 42mm, Nabe Ø 30mm / Bohrung 12mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1827840
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1827840
EAN/GTIN:
     5059045100225
Suchbegriffe:
Stirnrad
Stirnzahnrad
Zylinderrad
stirnrad
Modul = 1.5
Anzahl der Zähne = 28
Material = Stahl
Bohrungsdurchmesser = 12mm
Teilungs-Durchmesser = 42mm
Nabendurchmesser = 30mm
Spurweite = 17mm
Weitere Informationen:
Modul:
1.5
Anzahl der Zähne:
28
Material:
Stahl
Bohrungsdurchmesser:
12mm
Teilungs-Durchmesser:
42mm
Nabendurchmesser:
30mm
Spurweite:
17mm
Weitere Suchbegriffe: 1827840, Mechanische Kraftübertragung, Zahnräder und Zahnstangen, Stirnräder, RS PRO, GRSS1528B, Mechanical Power Transmission, Gears & Racks, Spur Gears
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,76*
€ 46,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,99*
€ 44,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,42*
€ 40,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,76*
€ 38,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,05*
€ 38,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,18*
€ 31,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.