Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Stahl Stirnrad 24 Zähne / Modul 1.5, Wälzkreis-Ø 36mm, Nabe Ø 25mm / Bohrung 10mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1827837
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1827837
EAN/GTIN:
     5059045100195
Suchbegriffe:
Stirnrad
Stirnzahnrad
Zylinderrad
stirnrad
Modul = 1.5
Anzahl der Zähne = 24
Material = Stahl
Bohrungsdurchmesser = 10mm
Teilungs-Durchmesser = 36mm
Nabendurchmesser = 25mm
Spurweite = 17mm
Weitere Informationen:
Modul:
1.5
Anzahl der Zähne:
24
Material:
Stahl
Bohrungsdurchmesser:
10mm
Teilungs-Durchmesser:
36mm
Nabendurchmesser:
25mm
Spurweite:
17mm
Weitere Suchbegriffe: 1827837, Mechanische Kraftübertragung, Zahnräder und Zahnstangen, Stirnräder, RS PRO, GRSS1524B, Mechanical Power Transmission, Gears & Racks, Spur Gears
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,96*
€ 38,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,28*
€ 37,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,22*
€ 33,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,80*
€ 31,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,75*
€ 31,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,52*
€ 25,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.