Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Stahl Stirnrad 15 Zähne / Modul 1.5, Wälzkreis-Ø 22.5mm, Nabe Ø 18mm / Bohrung 8mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1827831
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1827831
EAN/GTIN:
     5059045100140
Suchbegriffe:
Stirnrad
Stirnzahnrad
Zylinderrad
Modul = 1.5
Anzahl der Zähne = 15
Material = Stahl
Bohrungsdurchmesser = 8mm
Teilungs-Durchmesser = 22.5mm
Nabendurchmesser = 18mm
Spurweite = 17mm
Weitere Informationen:
Modul:
1.5
Anzahl der Zähne:
15
Material:
Stahl
Bohrungsdurchmesser:
8mm
Teilungs-Durchmesser:
22.5mm
Nabendurchmesser:
18mm
Spurweite:
17mm
Weitere Suchbegriffe: 1827831, Mechanische Kraftübertragung, Zahnräder und Zahnstangen, Stirnräder, RS PRO, GRSS1515B, Mechanical Power Transmission, Gears & Racks, Spur Gears
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,53*
€ 22,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,27*
€ 21,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,69*
€ 19,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,72*
€ 18,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,28*
€ 18,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,34*
€ 14,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.