Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Stahl Stirnrad 14 Zähne / Modul 1.5, Wälzkreis-Ø 21mm, Nabe Ø 17mm / Bohrung 8mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1827830
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1827830
EAN/GTIN:
     5059045100133
Suchbegriffe:
Stirnrad
Stirnzahnrad
Zylinderrad
stirnrad
Modul = 1.5
Anzahl der Zähne = 14
Material = Stahl
Bohrungsdurchmesser = 8mm
Teilungs-Durchmesser = 21mm
Nabendurchmesser = 17mm
Spurweite = 17mm

Stirnrad von RS ProDas RS Pro Stirnrad aus metrischem Stahl mit 14 Zähnen hat einen Rasterdurchmesser von 21 mm, einen Nabendurchmesser von 17 mm und einen Bohrungsdurchmesser von 8 mm. Das Zahnrad hat eine Stirnbreite von 17 mm. Er hat einen Modulwert von 1,5.Eigenschaften und Vorteile• Norm nach DIN 867, DIN 3962, DIN 3963, Klasse 9 oder gleichwertig • Standardtoleranzen, sofern nicht anders angegeben 0,25 mm • Stahl EN8 (080M40/080M46)
Weitere Informationen:
Modul:
1.5
Anzahl der Zähne:
14
Material:
Stahl
Bohrungsdurchmesser:
8mm
Teilungs-Durchmesser:
21mm
Nabendurchmesser:
17mm
Spurweite:
17mm
Weitere Suchbegriffe: 1827830, Mechanische Kraftübertragung, Zahnräder und Zahnstangen, Stirnräder, RS PRO, GRSS1514B, Mechanical Power Transmission, Gears & Racks, Spur Gears
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,11*
€ 21,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,95*
€ 21,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,40*
€ 19,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,40*
€ 18,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,97*
€ 17,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,00*
€ 14,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.