Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Stahl Stirnrad 13 Zähne / Modul 1.5, Wälzkreis-Ø 19.5mm, Nabe Ø 14mm / Bohrung 8mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1827829
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1827829
EAN/GTIN:
     5059045100126
Suchbegriffe:
Stirnrad
Stirnzahnrad
Zylinderrad
stirnrad
Modul = 1.5
Anzahl der Zähne = 13
Material = Stahl
Bohrungsdurchmesser = 8mm
Teilungs-Durchmesser = 19.5mm
Nabendurchmesser = 14mm
Spurweite = 17mm
Weitere Informationen:
Modul:
1.5
Anzahl der Zähne:
13
Material:
Stahl
Bohrungsdurchmesser:
8mm
Teilungs-Durchmesser:
19.5mm
Nabendurchmesser:
14mm
Spurweite:
17mm
Weitere Suchbegriffe: 1827829, Mechanische Kraftübertragung, Zahnräder und Zahnstangen, Stirnräder, RS PRO, GRSS1513B, Mechanical Power Transmission, Gears & Racks, Spur Gears
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,90*
€ 23,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,65*
€ 23,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,85*
€ 21,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,99*
€ 20,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,51*
€ 19,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,22*
€ 15,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.