Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Stahl Stirnrad 55 Zähne / Modul 1, Wälzkreis-Ø 55mm, Nabe Ø 40mm / Bohrung 12mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1827823
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1827823
EAN/GTIN:
     5059045100072
Suchbegriffe:
Stirnrad
Stirnzahnrad
Zylinderrad
stirnrad modul 1
Modul = 1
Anzahl der Zähne = 55
Material = Stahl
Bohrungsdurchmesser = 12mm
Teilungs-Durchmesser = 55mm
Nabendurchmesser = 40mm
Spurweite = 15mm
Weitere Informationen:
Modul:
1
Anzahl der Zähne:
55
Material:
Stahl
Bohrungsdurchmesser:
12mm
Teilungs-Durchmesser:
55mm
Nabendurchmesser:
40mm
Spurweite:
15mm
Weitere Suchbegriffe: stirnrad, 1827823, Mechanische Kraftübertragung, Zahnräder und Zahnstangen, Stirnräder, RS PRO, GRSS1055B, Mechanical Power Transmission, Gears & Racks, Spur Gears
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,49*
€ 57,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,86*
€ 54,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,78*
€ 50,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,65*
€ 49,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,69*
€ 47,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,46*
€ 39,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.