Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Stahl Stirnrad 50 Zähne / Modul 1, Wälzkreis-Ø 50mm, Nabe Ø 30mm / Bohrung 12mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1827822
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1827822
EAN/GTIN:
     5059045100065
Suchbegriffe:
Stirnrad
Stirnzahnrad
Zylinderrad
stirnrad modul 1
Modul = 1
Anzahl der Zähne = 50
Material = Stahl
Bohrungsdurchmesser = 12mm
Teilungs-Durchmesser = 50mm
Nabendurchmesser = 30mm
Spurweite = 15mm
Weitere Informationen:
Modul:
1
Anzahl der Zähne:
50
Material:
Stahl
Bohrungsdurchmesser:
12mm
Teilungs-Durchmesser:
50mm
Nabendurchmesser:
30mm
Spurweite:
15mm
Weitere Suchbegriffe: stirnrad, 1827822, Mechanische Kraftübertragung, Zahnräder und Zahnstangen, Stirnräder, RS PRO, GRSS1050B, Mechanical Power Transmission, Gears & Racks, Spur Gears
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,93*
€ 55,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,58*
€ 53,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,23*
€ 49,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,13*
€ 47,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,11*
€ 45,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,23*
€ 38,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.