Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Stahl Stirnrad 36 Zähne / Modul 1, Wälzkreis-Ø 36mm, Nabe Ø 25mm / Bohrung 10mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1827818
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1827818
EAN/GTIN:
     5059045100027
Suchbegriffe:
Stirnrad
Stirnzahnrad
Zylinderrad
stirnrad modul 1
Modul = 1
Anzahl der Zähne = 36
Material = Stahl
Bohrungsdurchmesser = 10mm
Teilungs-Durchmesser = 36mm
Nabendurchmesser = 25mm
Spurweite = 15mm
Weitere Informationen:
Modul:
1
Anzahl der Zähne:
36
Material:
Stahl
Bohrungsdurchmesser:
10mm
Teilungs-Durchmesser:
36mm
Nabendurchmesser:
25mm
Spurweite:
15mm
Weitere Suchbegriffe: stirnrad, 1827818, Mechanische Kraftübertragung, Zahnräder und Zahnstangen, Stirnräder, RS PRO, GRSS1036B, Mechanical Power Transmission, Gears & Racks, Spur Gears
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,03*
€ 38,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,01*
€ 36,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,37*
€ 33,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,93*
€ 32,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,59*
€ 31,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,61*
€ 25,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.