Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Stahl Stirnrad 35 Zähne / Modul 1, Wälzkreis-Ø 35mm, Nabe Ø 25mm / Bohrung 10mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1827817
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1827817
EAN/GTIN:
     5059045100010
Suchbegriffe:
Stirnrad
Stirnzahnrad
Zylinderrad
stirnrad modul 1
Modul = 1
Anzahl der Zähne = 35
Material = Stahl
Bohrungsdurchmesser = 10mm
Teilungs-Durchmesser = 35mm
Nabendurchmesser = 25mm
Spurweite = 15mm
Weitere Informationen:
Modul:
1
Anzahl der Zähne:
35
Material:
Stahl
Bohrungsdurchmesser:
10mm
Teilungs-Durchmesser:
35mm
Nabendurchmesser:
25mm
Spurweite:
15mm
Weitere Suchbegriffe: stirnrad, 1827817, Mechanische Kraftübertragung, Zahnräder und Zahnstangen, Stirnräder, RS PRO, GRSS1035B, Mechanical Power Transmission, Gears & Racks, Spur Gears
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,96*
€ 36,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,33*
€ 36,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,44*
€ 32,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,94*
€ 30,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,78*
€ 30,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,79*
€ 24,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.