Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Stahl Stirnrad 28 Zähne / Modul 1, Wälzkreis-Ø 28mm, Nabe Ø 20mm / Bohrung 8mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1827814
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1827814
EAN/GTIN:
     5059045099987
Suchbegriffe:
Stirnrad
Stirnzahnrad
Zylinderrad
stirnrad modul 1
Modul = 1
Anzahl der Zähne = 28
Material = Stahl
Bohrungsdurchmesser = 8mm
Teilungs-Durchmesser = 28mm
Nabendurchmesser = 20mm
Spurweite = 15mm
Weitere Informationen:
Modul:
1
Anzahl der Zähne:
28
Material:
Stahl
Bohrungsdurchmesser:
8mm
Teilungs-Durchmesser:
28mm
Nabendurchmesser:
20mm
Spurweite:
15mm
Weitere Suchbegriffe: stirnrad, 1827814, Mechanische Kraftübertragung, Zahnräder und Zahnstangen, Stirnräder, RS PRO, GRSS1028B, Mechanical Power Transmission, Gears & Racks, Spur Gears
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,78*
€ 30,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,35*
€ 30,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,69*
€ 27,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,42*
€ 25,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,13*
€ 20,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.