Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Stahl Stirnrad 16 Zähne / Modul 1, Wälzkreis-Ø 16mm, Nabe Ø 13mm / Bohrung 6mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1827805
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1827805
EAN/GTIN:
     5059045099918
Suchbegriffe:
Stirnrad
Stirnzahnrad
Zylinderrad
stirnrad modul 1
Modul = 1
Anzahl der Zähne = 16
Material = Stahl
Bohrungsdurchmesser = 6mm
Teilungs-Durchmesser = 16mm
Nabendurchmesser = 13mm
Spurweite = 15mm
Weitere Informationen:
Modul:
1
Anzahl der Zähne:
16
Material:
Stahl
Bohrungsdurchmesser:
6mm
Teilungs-Durchmesser:
16mm
Nabendurchmesser:
13mm
Spurweite:
15mm
Weitere Suchbegriffe: stirnrad, 1827805, Mechanische Kraftübertragung, Zahnräder und Zahnstangen, Stirnräder, RS PRO, GRSS1016B, Mechanical Power Transmission, Gears & Racks, Spur Gears
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,47*
€ 18,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,22*
€ 18,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,03*
€ 16,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,11*
€ 15,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,70*
€ 15,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,16*
€ 12,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.