Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Stahl Stirnrad 15 Zähne / Modul 1, Wälzkreis-Ø 15mm, Nabe Ø 12mm / Bohrung 6mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1827804
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1827804
EAN/GTIN:
     5059045099901
Suchbegriffe:
Stirnrad
Stirnzahnrad
Zylinderrad
stirnrad modul 1
Modul = 1
Anzahl der Zähne = 15
Material = Stahl
Bohrungsdurchmesser = 6mm
Teilungs-Durchmesser = 15mm
Nabendurchmesser = 12mm
Spurweite = 15mm
Weitere Informationen:
Modul:
1
Anzahl der Zähne:
15
Material:
Stahl
Bohrungsdurchmesser:
6mm
Teilungs-Durchmesser:
15mm
Nabendurchmesser:
12mm
Spurweite:
15mm
Weitere Suchbegriffe: stirnrad, 1827804, Mechanische Kraftübertragung, Zahnräder und Zahnstangen, Stirnräder, RS PRO, GRSS1015B, Mechanical Power Transmission, Gears & Racks, Spur Gears
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,55*
€ 16,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,30*
€ 15,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,45*
€ 14,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,43*
€ 13,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,19*
€ 13,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,86*
€ 10,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.