Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Stahl Stirnrad 13 Zähne / Modul 1, Wälzkreis-Ø 13mm, Nabe Ø 10mm / Bohrung 5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1827802
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1827802
EAN/GTIN:
     5059045099888
Suchbegriffe:
Stirnrad
Stirnzahnrad
Zylinderrad
stirnrad modul 1
Modul = 1
Anzahl der Zähne = 13
Material = Stahl
Bohrungsdurchmesser = 5mm
Teilungs-Durchmesser = 13mm
Nabendurchmesser = 10mm
Spurweite = 15mm
Weitere Informationen:
Modul:
1
Anzahl der Zähne:
13
Material:
Stahl
Bohrungsdurchmesser:
5mm
Teilungs-Durchmesser:
13mm
Nabendurchmesser:
10mm
Spurweite:
15mm
Weitere Suchbegriffe: stirnrad, 1827802, Mechanische Kraftübertragung, Zahnräder und Zahnstangen, Stirnräder, RS PRO, GRSS1013B, Mechanical Power Transmission, Gears & Racks, Spur Gears
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,08*
€ 14,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,83*
€ 14,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,32*
€ 13,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,14*
€ 12,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,05*
€ 11,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,87*
€ 9,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.