Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Induktiver Näherungsschalter 18mm - Herst.Art-Nr.: XS1M18MA250


Menge:  Stück  
Produktinformationen von RS_Components
Produktbild
Artikel-Nr.:  108EL-182-966
Hersteller:  Telemecanique
Herst.-Nr.:  XS1M18MA250
EAN:  k.A.
Sensor, Näherungsschalter, induktiv, 2-Draht AC, DC, M18, 18mm dia // Versorgungsspannung=24 bis 210 , DC, 24 bis 240 , AC, Schaltstrom=5 bis 300 , mA , DC, 5 bis 200 , mA , AC, Montage=Bündig, Betriebstemperaturbereich=-25 bis +80°C, Anschlusstyp=Vorverdrahtet, Länge=68mm, Schaltfrequenz=25 , AC, 200 , DC, Schutzart=IP6 // Zweiadrig, AC/DC / M30 Rotation Monitoring / Adjustment of speed threshold by potentiometer / LED status display / Flush mountable brass body / 2m cable length / Reverse polarity protection / Short circuit protection (dc versions only) / IP67 environmental rating
... > Induktive Näherungssensoren > Standard-Rundzylinder > Zweiadrig, AC/DC
Weitere Suchbegriffe: Standzylinder, Telemecanique, Induktive Näherungssensoren, Standard-Rundzylinder, Zweiadrig AC/DC, 182966, Abstandssensor, Distanzsensor, Entfernungssensor, Objekterkennung
Angebote (1)
Versand
Netto
RS_Components
€ 6,95*
€ 73,70*
Preise von RS_Components
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,70*
€ 87,70
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von RS_Components
Versand von RS_Components
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 133,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von RS_Components
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG