Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Festo Axiales Kit für Schrittmotor EMMS-ST-87, 85,8 x 85,8 x 44 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-181-6650
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     EAMM-A-L48-87A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schrittmotor
schrittmotor festo
schrittmotor
Zubehör-Variante = Axiales Kit
Zur Verwendung mit = Schrittmotor EMMS-ST-87
Länge = 85.8mm
Breite = 85.8mm
Tiefe = 44mm
Abmessungen = 85,8 x 85,8 x 44 mm
Weitere Suchbegriffe: 1816650, Automation, Antriebstechnik, Funkentstörfilter und Zubehör, Festo, EAMMAL4887A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 136,70*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 146,00*
€ 173,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 136,70*
€ 162,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.