Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Festo Axiales Kit für Schrittmotor EMMS-ST-57, 56 x 56 x 48 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-181-6620
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     EAMM-A-S38-57A-G2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schrittmotor
schrittmotor festo
Zubehör-Variante = Axiales Kit
Zur Verwendung mit = Schrittmotor EMMS-ST-57
Länge = 56mm
Breite = 56mm
Tiefe = 48mm
Abmessungen = 56 x 56 x 48 mm
Weitere Informationen:
Zubehör-Variante:
Axiales Kit
Zur Verwendung mit:
Schrittmotor EMMS-ST-57
Länge:
56mm
Breite:
56mm
Tiefe:
48mm
Abmessungen:
56 x 56 x 48 mm
Weitere Suchbegriffe: 1816620, Automation, Antriebstechnik, Funkentstörfilter und Zubehör, Festo, EAMMAS3857AG2
Angebote (1)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 108
Frei Haus
ab € 114,88*
€ 123,46*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,46*
€ 146,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,88*
€ 136,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.