Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Polymer Optics LED Linse 10°, 32.5 x 37.5 x 17.3mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-181-0760
Hersteller:
     Polymer Optics
Herst.-Nr.:
     340
EAN/GTIN:
     5059045719298
Suchbegriffe:
LED-Linsen
LED-Optiken
led linsen
Anzahl der LEDs = 1
Betrachtungswinkel = 10°
Abmessungen = 32.5 x 37.5 x 17.3mm
Klar oder diffus = Diffus
Höhe über Panel = 17.3mm
Länge = 32.5mm
Breite = 37.5mm

Aus der Baureihe Polymer Optics "Modular LED-Optics"®; durch das sechseckige Format wird eine maximale Packdichte und Flexibilität bei der Montage erreicht. Einfache Konstruktion von Arrays mit ein- oder mehrfarbigen Zellen. Der Sockel der 340-Reflector Optic passt über das standardmäßige 5 x 5 mm LED-Gehäuse, damit die LED-Quelle ausgerichtet werden kann.Für 5 x 5 mm Lambertsche Hochleistungs-LEDs Der Diffuser vorne am Reflektor sorgt für einen ebenmäßigen Strahlaufbau, wobei ein 5 x 5 mm-LED-Gehäuse mit mehreren LED-Plättchen bestückt wird. Hohe Lichtbündelungsfähigkeit von >95 % Präzisionsgeformt mit POL-Patent, das in der metallisierten optischen Einsatzformteil-Technik verwendet wird, und einer Rahmenkonstruktion aus Polycarbonat für erstklassige mechanische Stabilität und Wärmebeständigkeit Aus der Baureihe Polymer Optics "Modular LED-Optics"®
Weitere Informationen:
Anzahl der LEDs:
1
Betrachtungswinkel:
10°
Abmessungen:
32.5 x 37.5 x 17.3mm
Klar oder diffus:
Diffus
Höhe über Panel:
17.3mm
Länge:
32.5mm
Breite:
37.5mm
Weitere Suchbegriffe: 1810760, Displays und Optoelektronik, LED Beleuchtungssysteme, LED Linsen, Polymer Optics, 340
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,06*
  
Preis gilt ab 40 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 4,87*
€ 5,80
pro Stück
ab 4 Stück
€ 4,71*
€ 5,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
ab 40 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.