Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Polymer Optics LED Linse, 28 x 20 x 9mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-181-0754
Hersteller:
     Polymer Optics
Herst.-Nr.:
     808
EAN/GTIN:
     5059045711223
Suchbegriffe:
LED-Linsen
LED-Optiken
led linsen
Anzahl der LEDs = 1
Abmessungen = 28 x 20 x 9mm
Höhe über Panel = 9mm
Länge = 28mm
Breite = 20mm

Entwickelt für Lambertsche LED-Quellen mit hoher Leistung wie Luxeon TX, Luxeon Rebel, Cree XP-G2 & Cree XP-L Hohe Lichtbündelungsfähigkeit von >82 % Geformt aus Polycarbonat mit Entflammbarkeit gemäß V2 für thermische Beständigkeit und Systemhaltbarkeit Teil der Serie Polymer Optics "Free-Form LED Optics®" Geeignet für niedrige Poller- und Gehwegbeleuchtung 90 Grad Strahlausgabe von einer einzelnen Optik
Weitere Informationen:
Anzahl der LEDs:
1
Abmessungen:
28 x 20 x 9mm
Höhe über Panel:
9mm
Länge:
28mm
Breite:
20mm
Weitere Suchbegriffe: 1810754, Displays und Optoelektronik, LED Beleuchtungssysteme, LED Linsen, Polymer Optics, 808
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,89*
  
Preis gilt ab 200 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.