Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Polymer Optics LED Linse, 20 x 20 x 7mm Quadratisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-181-0745
Hersteller:
     Polymer Optics
Herst.-Nr.:
     535
EAN/GTIN:
     5059045710943
Suchbegriffe:
LED-Linsen
LED-Optiken
led linsen
Linsenform = Quadratisch
Anzahl der LEDs = 1
Abstrahlprofil = Mittlerer Winkel
Abmessungen = 20 x 20 x 7mm
Höhe über Panel = 7mm
Länge = 20mm
Breite = 20mm

Für eine gleichmäßige Beleuchtungsstärke über eine quadratische Fläche mit einer einzelnen LED. Empfohlen für Deckenleuchten, die in einem quadratischen Muster montiert werden und durch bis zu 3,33 x der Montagehöhe abgetrennt sind. Bei einem quadratischen Muster von Leuchten, die in 6 m Höhe montiert werden und 20 m voneinander getrennt sind, ist zum Beispiel lediglich ein Luxeon Rebel ES LED mit einem Ausgang von nur 240 Lumen erforderlich, um eine minimale 0,5 Lux auf dem Boden zu erreichen.Beleuchtet einen quadratischen Bereich mit einer Breite von 3,33 x Montagehöhe. Für Hochleistung entwickelte Lambertsche LED-Quellen. Außergewöhnlich gleichmäßige Beleuchtung mit Maximal-/Minimal-Verhältnissen von weniger als 1,4 :1 Geformt aus Polycarbonat der Brennbarkeitsklasse V2 für Wärmebeständigkeit und Systemhaltbarkeit. Aus der Serie Polymer Optics "Free-Form LED-Optics"®. Geeignet für die Notbeleuchtung von großen Flächen.
Weitere Informationen:
Linsenform:
Quadratisch
Anzahl der LEDs:
1
Abstrahlprofil:
Mittlerer Winkel
Abmessungen:
20 x 20 x 7mm
Höhe über Panel:
7mm
Länge:
20mm
Breite:
20mm
Weitere Suchbegriffe: 1810745, Displays und Optoelektronik, LED Beleuchtungssysteme, LED Linsen, Polymer Optics, 535
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,20*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.