Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Polymer Optics LED Linse, 26 x 20 x 8.4mm Rechteck


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-181-0736
Hersteller:
     Polymer Optics
Herst.-Nr.:
     290
EAN/GTIN:
     5059045716501
Suchbegriffe:
LED-Linsen
LED-Optiken
led linsen
Linsenform = Rechteck
Anzahl der LEDs = 1
Abstrahlprofil = Rechteckig
Abmessungen = 26 x 20 x 8.4mm
Höhe über Panel = 8.4mm
Länge = 26mm
Breite = 20mm

Entwickelt für Lambertsche LED-Quellen mit hoher Leistung. Hohe Lichtbündelungsfähigkeit von >82 % Geformt aus Polycarbonat mit Entflammbarkeit gemäß V2 für thermische Beständigkeit und Systemhaltbarkeit. Teil der Serie Polymer Optics "Free-Form LED Optics®". Geeignet für Fluchtweg- und Notbeleuchtung von Korridoren und anderen großen Bereichen.
Weitere Informationen:
Linsenform:
Rechteck
Anzahl der LEDs:
1
Abstrahlprofil:
Rechteckig
Abmessungen:
26 x 20 x 8.4mm
Höhe über Panel:
8.4mm
Länge:
26mm
Breite:
20mm
Weitere Suchbegriffe: 1810736, Displays und Optoelektronik, LED Beleuchtungssysteme, LED Linsen, Polymer Optics, 290
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,88*
  
Preis gilt ab 200 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.