Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Polymer Optics 20° LED Reflektor 37.5 x 32.5 x 17.3mm x 37.5mm, für LEDs


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-181-0715
Hersteller:
     Polymer Optics
Herst.-Nr.:
     451
EAN/GTIN:
     5059045805601
Suchbegriffe:
LED Reflektoren
Lampenreflektor
led reflektoren
Abstrahlwinkel = 20°
Abmessungen = 37.5 x 32.5 x 17.3mm
Zur Verwendung mit = LEDs
Höhe über Panel = 17.3mm
Länge = 37.5mm
Breite = 32.5mm

Aus der Baureihe Polymer Optics "Modular LED-Optics"®; durch das sechseckige Format wird eine maximale Packdichte und Flexibilität bei der Montage erreicht. Mit der Serie POL Hybrid Reflector Optics sind Arrays mit ein- oder mehrfarbigen Zellen einfache zu konstruieren. Der Sockel von 451 Reflector Optic passt über das LED-Gehäuse, damit die LED-Quelle ausgerichtet werden kann.Entwickelt für die meisten Lambertschen Hochleistungs- LED-Gehäuse mit 7 x 7 mm, wie zum Beispiel die Cree MK-R-LEDs Hohe Lichtbündelungsfähigkeit von >95 % Präzisionsgeformt mit POL-Patent, das in der metallisierten optischen Einsatzformteil-Technik verwendet wird, und einer Rahmenkonstruktion aus Polycarbonat für erstklassige mechanische Stabilität und Wärmebeständigkeit Aus der Baureihe Polymer Optics "Modular LED-Optics"®
Weitere Informationen:
Abstrahlwinkel:
20°
Abmessungen:
37.5 x 32.5 x 17.3mm
Zur Verwendung mit:
LEDs
Höhe über Panel:
17.3mm
Länge:
37.5mm
Breite:
32.5mm
Weitere Suchbegriffe: 1810715, Displays und Optoelektronik, LED Beleuchtungssysteme, LED Reflektor, Polymer Optics, 451
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,04*
  
Preis gilt ab 40 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 4,86*
€ 5,78
pro Stück
ab 4 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
ab 40 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.