Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Polymer Optics LED Linse 50°, 31 x 2.5mm Polymethyl-Methacrylat (PMMA)


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-181-0702
Hersteller:
     Polymer Optics
Herst.-Nr.:
     161
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED-Linsen
LED-Optiken
led linsen
Anzahl der LEDs = 1
Abstrahlprofil = Breit
Linsenmaterial = Polymethyl-Methacrylat (PMMA)
Betrachtungswinkel = 50°
Abmessungen = 31 x 2.5mm
Länge = 31mm
Breite = 2.5mm

Farbmischer-Optik mit kleinem Streuwinkel und Zubehör. Teil der Serie Polymer Optics Modular LED Optics®. Hoher Wirkungsgrad beim Bündeln Präzisionsgeformte Polycarbonatlinsen mit optischer Güte für hohe Wärmebeständigkeit und Systemhaltbarkeit Sechseckige Konstruktion ermöglicht das Clustern der Linsen, um größere Farbmisch-Arrays mit kleinem Streuwinkel zu realisieren Grundlegender Strahlausgang mit kleinem Streuwinkel Strahlwandleroptik kann verwendet werden, um eine Vielzahl von Strahlprofilen zu erzeugen
Weitere Informationen:
Anzahl der LEDs:
1
Abstrahlprofil:
Breit
Linsenmaterial:
Polymethyl-Methacrylat (PMMA)
Betrachtungswinkel:
50°
Abmessungen:
31 x 2.5mm
Länge:
31mm
Breite:
2.5mm
Weitere Suchbegriffe: 1810702, Displays und Optoelektronik, LED Beleuchtungssysteme, LED Linsen, Polymer Optics, 161
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 80,13*
  
Preis gilt ab 2 Pakete
1 Paket enthält 200 Stück (ab € 0,40065* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 84,67*
€ 100,7573
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 80,13*
€ 95,3547
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.