Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Polymer Optics LED Linse 30°, 14 x 6.5mm Polycarbonat (PC)


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-181-0701
Hersteller:
     Polymer Optics
Herst.-Nr.:
     210
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED-Linsen
LED-Optiken
led linsen
Anzahl der LEDs = 1
Linsenmaterial = Polycarbonat (PC)
Betrachtungswinkel = 30°
Abmessungen = 14 x 6.5mm
Klar oder diffus = Diffus
Länge = 14mm
Breite = 6.5mm
Weitere Informationen:
Anzahl der LEDs:
1
Linsenmaterial:
Polycarbonat (PC)
Betrachtungswinkel:
30°
Abmessungen:
14 x 6.5mm
Klar oder diffus:
Diffus
Länge:
14mm
Breite:
6.5mm
Weitere Suchbegriffe: 1810701, Displays und Optoelektronik, LED Beleuchtungssysteme, LED Linsen, Polymer Optics, 210
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 354,58*
  
Preis gilt ab 5 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 3,5458* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 394,04*
€ 468,9076
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 382,49*
€ 455,1631
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 354,58*
€ 421,9502
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.