Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Polymer Optics Linse LED-Halter Satz, 30°, 14.9 x 12.9 x 13.8mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-181-0686
Hersteller:
     Polymer Optics
Herst.-Nr.:
     201/175
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED-Halter
led halter
Set beinhaltet = Linse, Linsenhalterung
Abstrahlprofil = Mittel
Betrachtungswinkel = 30°
Abmessungen = 14.9 x 12.9 x 13.8mm
Höhe über Panel = 13.8mm
Länge = 14.9mm
Breite = 12.9mm
Weitere Informationen:
Set beinhaltet:
Linse, Linsenhalterung
Abstrahlprofil:
Mittel
Betrachtungswinkel:
30°
Abmessungen:
14.9 x 12.9 x 13.8mm
Höhe über Panel:
13.8mm
Länge:
14.9mm
Breite:
12.9mm
Weitere Suchbegriffe: 1810686, Displays und Optoelektronik, LED Beleuchtungssysteme, LED Optik und Haltersets, Polymer Optics, 201175
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 231,02*
  
Preis gilt ab 10 Pakete
1 Paket enthält 200 Stück (ab € 1,1551* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 252,19*
€ 300,1061
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 248,56*
€ 295,7864
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 243,00*
€ 289,17
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 231,02*
€ 274,9138
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.