Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Polymer Optics Linse LED-Halter Satz, 14° Diffus, 14.9 x 12.9 x 13.8mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-181-0680
Hersteller:
     Polymer Optics
Herst.-Nr.:
     185/127
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED-Halter
LED-Linsen
LED-Optiken
led halter
Set beinhaltet = Linse, Linsenhalterung
Betrachtungswinkel = 14°
Abmessungen = 14.9 x 12.9 x 13.8mm
Klar oder diffus = Diffus
Höhe über Panel = 13.8mm
Länge = 14.9mm
Breite = 12.9mm

Eigenschaften können bei verschiedenen LED-Typen variieren.Lambertsche Hochleistungs-LED-Quellen Hohe Lichtbündelungsfähigkeit von 85 % Präzisionsgeformt aus Polycarbonat für Wärmebeständigkeit und Systemhaltbarkeit Aus der Baureihe Polymer Optics "Modular LED-Optics"® Bereich Aus der Baureihe Polymer Optics "Modular LED-Optics"®; durch das sechseckige Format wird eine maximale Packdichte und Flexibilität bei der Montage erreicht
Weitere Informationen:
Set beinhaltet:
Linse, Linsenhalterung
Betrachtungswinkel:
14°
Abmessungen:
14.9 x 12.9 x 13.8mm
Klar oder diffus:
Diffus
Höhe über Panel:
13.8mm
Länge:
14.9mm
Breite:
12.9mm
Weitere Suchbegriffe: 1810680, Displays und Optoelektronik, LED Beleuchtungssysteme, LED Optik und Haltersets, Polymer Optics, 185127
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 229,48*
  
Preis gilt ab 5 Pakete
1 Paket enthält 200 Stück (ab € 1,1474* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 248,90*
€ 296,191
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 238,51*
€ 283,8269
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 229,48*
€ 273,0812
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.