Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Polymer Optics Linse LED-Halter Satz, 14.9 x 12.9 x 15.6mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-181-0679
Hersteller:
     Polymer Optics
Herst.-Nr.:
     141/223
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED-Halter
LED-Linsen
LED-Optiken
led halter
Set beinhaltet = Linse, Linsenhalterung
Abmessungen = 14.9 x 12.9 x 15.6mm
Höhe über Panel = 15.6mm
Länge = 14.9mm
Breite = 12.9mm

Eigenschaften können bei verschiedenen LED-Typen variieren.Lambertsche Hochleistungs-LED-Quellen Hohe Lichtbündelungsfähigkeit von >85 % Präzisionsgeformt aus Polycarbonat für Wärmebeständigkeit und Systemhaltbarkeit Aus der Baureihe Polymer Optics "Modular LED-Optics"® Bereich Aus der Baureihe Polymer Optics "Modular LED-Optics"®; durch das sechseckige Format wird eine maximale Packdichte und Flexibilität bei der Montage erreicht
Weitere Informationen:
Set beinhaltet:
Linse, Linsenhalterung
Abmessungen:
14.9 x 12.9 x 15.6mm
Höhe über Panel:
15.6mm
Länge:
14.9mm
Breite:
12.9mm
Weitere Suchbegriffe: 1810679, Displays und Optoelektronik, LED Beleuchtungssysteme, LED Optik und Haltersets, Polymer Optics, 141223
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 229,33*
  
Preis gilt ab 10 Pakete
1 Paket enthält 200 Stück (ab € 1,14665* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 251,36*
€ 299,1184
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 247,72*
€ 294,7868
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 241,81*
€ 287,7539
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 229,33*
€ 272,9027
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.