Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Polymer Optics Linse LED-Halter Satz, 14.9 x 12.9 x 15.6mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-181-0677
Hersteller:
     Polymer Optics
Herst.-Nr.:
     141/127
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED-Halter
LED-Linsen
LED-Optiken
led halter
Set beinhaltet = Linse, Linsenhalterung
Abmessungen = 14.9 x 12.9 x 15.6mm
Höhe über Panel = 15.6mm
Länge = 14.9mm
Breite = 12.9mm

Golden Dragon LED-Linsen mit Haltern. Eine Reihe von Linsen komplett mit Linsenhalter für Golden Dragon-LEDs. Hohe Lichtbündelungsfähigkeit von >85 % Präzisionsgeformtes Polycarbonat mit optischer Güte für eine hohe Wärmebeständigkeit und Systemhaltbarkeit Halter auf dem LED-Gehäuse platziert, um eine korrekte Ausrichtung zu gewährleisten
Weitere Informationen:
Set beinhaltet:
Linse, Linsenhalterung
Abmessungen:
14.9 x 12.9 x 15.6mm
Höhe über Panel:
15.6mm
Länge:
14.9mm
Breite:
12.9mm
Weitere Suchbegriffe: 1810677, Displays und Optoelektronik, LED Beleuchtungssysteme, LED Optik und Haltersets, Polymer Optics, 141127
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 228,55*
  
Preis gilt ab 10 Pakete
1 Paket enthält 200 Stück (ab € 1,14275* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 249,75*
€ 297,2025
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 246,11*
€ 292,8709
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 240,34*
€ 286,0046
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 228,55*
€ 271,9745
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.