Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Polymer Optics Linse LED-Halter Satz, 50°, 14.9 x 12.9 x 15.75mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-181-0675
Hersteller:
     Polymer Optics
Herst.-Nr.:
     126/223
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED-Halter
led halter
Set beinhaltet = Linse, Linsenhalterung
Betrachtungswinkel = 50°
Abmessungen = 14.9 x 12.9 x 15.75mm
Höhe über Panel = 15.75mm
Länge = 14.9mm
Breite = 12.9mm
Weitere Informationen:
Set beinhaltet:
Linse, Linsenhalterung
Betrachtungswinkel:
50°
Abmessungen:
14.9 x 12.9 x 15.75mm
Höhe über Panel:
15.75mm
Länge:
14.9mm
Breite:
12.9mm
Weitere Suchbegriffe: 1810675, Displays und Optoelektronik, LED Beleuchtungssysteme, LED Optik und Haltersets, Polymer Optics, 126223
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 229,00*
  
Preis gilt ab 10 Pakete
1 Paket enthält 200 Stück (ab € 1,145* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 250,00*
€ 297,50
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 246,32*
€ 293,1208
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 240,92*
€ 286,6948
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 229,00*
€ 272,51
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.