Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Polymer Optics LED Reflektor, Ø 65 Dia. x 41.2mm Ø 65mm, für LEDs


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-181-0666
Hersteller:
     Polymer Optics
Herst.-Nr.:
     364
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Reflektoren
Lampenreflektor
led reflektoren
Abmessungen = 65 Dia. x 41.2mm
Zur Verwendung mit = LEDs
Durchmesser = 65mm
Höhe über Panel = 41.2mm
Weitere Informationen:
Abmessungen:
65 Dia. x 41.2mm
Zur Verwendung mit:
LEDs
Durchmesser:
65mm
Höhe über Panel:
41.2mm
Weitere Suchbegriffe: 1810666, Displays und Optoelektronik, LED Beleuchtungssysteme, LED Reflektor, Polymer Optics, 364
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 800,52*
  
Preis gilt ab 2 Pakete
1 Paket enthält 200 Stück (ab € 4,0026* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 829,96*
€ 987,6524
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 800,52*
€ 952,6188
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.