Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Polymer Optics 20° LED Reflektor 37.5 x 32.5 x 17.3mm x 37.5mm, für LEDs


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-181-0665
Hersteller:
     Polymer Optics
Herst.-Nr.:
     451
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Reflektoren
Lampenreflektor
led reflektoren
Abstrahlwinkel = 20°
Abmessungen = 37.5 x 32.5 x 17.3mm
Zur Verwendung mit = LEDs
Höhe über Panel = 17.3mm
Länge = 37.5mm
Breite = 32.5mm
Weitere Informationen:
Abstrahlwinkel:
20°
Abmessungen:
37.5 x 32.5 x 17.3mm
Zur Verwendung mit:
LEDs
Höhe über Panel:
17.3mm
Länge:
37.5mm
Breite:
32.5mm
Weitere Suchbegriffe: 1810665, Displays und Optoelektronik, LED Beleuchtungssysteme, LED Reflektor, Polymer Optics, 451
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 740,18*
  
Preis gilt ab 2 Pakete
1 Paket enthält 200 Stück (ab € 3,7009* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 764,90*
€ 910,231
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 740,18*
€ 880,8142
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.