Die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Versand, Verpackung
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
»
Über Mercateo
Deutschland
Österreich
Nederland
Italia
France
España
United Kingdom
Ireland
Česká republika
Polska
Slovenská republika
Magyarország
Schweiz
België
Willkommen!
Anmelden
Mein Mercateo
Anmelden
Neukunde?
»
Jetzt registrieren
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus.
Aktuelle Informationen
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Lager 108
>
Elektronische Bauelemente, Strom, Steckverbinder
>
Displays und Optoelektronik
>
LED Beleuchtungssysteme
>
LED Linsen
>
Artikel
Polymer Optics LED Linse, 20 x 20 x 5.2mm Quadratisch
Menge:
Paket
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
108EL-181-0661
Hersteller:
Polymer Optics
Herst.-Nr.:
536
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
1810661
Displays und Optoelektronik
LED Beleuchtungssysteme
LED Linsen
Linsenform = Quadratisch
Anzahl der LEDs = 1
Abstrahlprofil = Weitwinkel
Abmessungen = 20 x 20 x 5.2mm
Höhe über Panel = 5.2mm
Länge = 20mm
Breite = 20mm
Weitere Informationen:
Linsenform:
Quadratisch
Anzahl der LEDs:
1
Abstrahlprofil:
Weitwinkel
Abmessungen:
20 x 20 x 5.2mm
Höhe über Panel:
5.2mm
Länge:
20mm
Breite:
20mm
... >
Displays und Optoelektronik
>
LED Beleuchtungssysteme
>
LED Linsen
Weitere Suchbegriffe:
Polymer Optics
,
536
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 161,19*
Preis gilt ab 10 Pakete
1 Paket enthält 200 Stück (ab € 0,80595* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 172,04*
€ 204,7276
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 169,41*
€ 201,5979
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 168,24*
€ 200,2056
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 161,19*
€ 191,8161
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über Mercateo
Service & Hilfe
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Umwelt